TENNSCO ZKMS-693084-4D 레코드 스토리지 랙 스타터 69 x 30 데크 포함
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기록 보관함 |
조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 당 용량 | 650의 파운드 |
색상 | 모래 |
갑판 | 파티클 보드 |
깊이 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
타입 | 스타터 유닛 |
폭 | 69 " |
선박 중량 (kg) | 103.5 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 246.38 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 당 용량 | 색상 | 갑판 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKMA-421560 | 800의 파운드 | 모래 | 없이 | 15 " | 60 " | 애드온 장치 | 42 " | ₩ 164,640 | RFQ
| |
ZKMA-423060 | 900의 파운드 | 모래 | 없이 | 30 " | 60 " | 애드온 장치 | 42 " | ₩ 215,145 | RFQ
| |
ZKMA-691560 | 500의 파운드 | 모래 | 없이 | 15 " | 60 " | 애드온 장치 | 69 " | ₩ 255,360 | RFQ
| |
ZKMA-693060 | 650의 파운드 | 모래 | 없이 | 30 " | 60 " | 애드온 장치 | 69 " | ₩ 334,127 | RFQ
| |
ZKMS-421560-3D | 800의 파운드 | 모래 | 파티클 보드 | 15 " | 60 " | 스타터 유닛 | 42 " | ₩ 273,665 | RFQ
| |
ZKMA-421560-3D | 800의 파운드 | 모래 | 파티클 보드 | 15 " | 60 " | 애드온 장치 | 42 " | ₩ 271,845 | RFQ
| |
ZKMS-423060-3D | 900의 파운드 | 모래 | 파티클 보드 | 30 " | 60 " | 스타터 유닛 | 42 " | ₩ 396,060 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.