EATON Danfoss PTS2-10 시리즈 방향 제어 밸브
Eaton Danfoss PTS2-10 시리즈 방향 제어 밸브는 농업, 산업 및 모바일 산업에 적합합니다. 이러한 제어 밸브는 정밀한 유체 제어를 위해 원활한 작동, 낮은 압력 강하 및 신속한 응답을 제공합니다.
특징
- 밸브를 통과하는 유체 흐름의 방향을 허용, 중지 및 변경하는 실린더 내부의 스풀이 특징입니다.
- 이 밸브는 3개의 작동 포트(입구, 배출구 및 배기)가 있는 3방향 구성이 특징입니다. XNUMX방향 설계는 액추에이터에 유체를 공급할 뿐만 아니라 액추에이터에서 유체가 반환되도록 합니다.
- 또한 유체 압력에 의해 밸브를 여는 데 필요한 주요 힘인 파일럿 작동 메커니즘을 갖추고 있어 입구 포트에서 출구 포트를 통해 자유로운 흐름을 허용합니다.
- 섭씨 -40도에서 120도 사이의 온도와 최대 3000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
자주 묻는 질문
엘라스토머의 기능은 무엇입니까?
엘라스토머는 합성 탄성 소재로 O-링 씰에 사용되어 밸브에서 기밀 차단 기능을 제공하고 누출을 방지합니다. 일반적인 재료는 Viton, Buna-N 및 EPDM(에틸렌 프로필렌 모노머)입니다.
내부 압력 완화는 무엇입니까?
라인 압력의 급격한 변화로 인해 발생하는 과도한 내부 바디 압력을 자동으로 완화하는 비독립형 시팅 밸브의 자체 완화 기능입니다. 피스톤 효과 원리를 사용하면 과도한 신체 압력으로 인해 시트가 착좌면에서 멀어지고 더 낮은 압력으로 완화됩니다.
밸브 작동기의 기능은 무엇입니까?
수동, 유압, 공압 또는 전기 에너지를 기계적 동작으로 변환하여 밸브를 열거 나 닫는 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷
- 걸쇠 자물쇠
- 마그네틱 드릴 프레스
- 벽 보호
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 파일
- 자동차 리프팅 도구
- 공기압 처리
- 바닥재
- 보안 경보 및 경고
- BEST 전기 장붓 구멍 잠금 케이스
- HUMBOLDT 버킷 및 커버 혼합
- 3M 고무 스퀴지
- CALDWELL K90 시리즈, 휴대용 갠트리 크레인
- HUGHES SAFETY 눈 / 얼굴 세척, 벽걸이
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series Dead Front 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- COOPER B-LINE 하나의 스터드 링 연결
- APOLLO VALVES 120S 시리즈 PTFE 시트 솔더 글로브 밸브
- EBERBACH 경고 고무 커플 링
- Cementex USA UPT 절연 소켓, 3/8인치 정사각형 드라이브