TENNSCO WB-1-3696P 고정 다리 작업대 96w x 36d x 33-1/2인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | 사각형. |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 33.5 " |
다리 유형 | 플레어 드 |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.5 " |
폭 | 96 " |
작업 표면 재료 | 플라스틱 합판 제품 |
워크 벤치 어셈블리 | 미 조립 |
선박 중량 (kg) | 100.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 작업 표면 재료 | 깊이 | 가장자리 유형 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 최고 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060S | 12가. 강철 | 30 " | 1/2 "반경 | 33.5 " | 4000의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 60 " | ₩ 653,485 | |
WB-1-3660S | 12가. 강철 | 36 " | 1/2 "반경 | 33.5 " | 2500의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 60 " | ₩ 679,192 | |
WB-1-3072S | 12가. 강철 | 30 " | 1/2 "반경 | 33.5 " | 1800의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 72 " | ₩ 699,685 | RFQ
|
WB-1-3672S | 12가. 강철 | 36 " | 1/2 "반경 | 33.5 " | 4000의 파운드 | 12가. 강철 | 1.5 " | 72 " | ₩ 819,647 | RFQ
|
WB-1-3060P | 플라스틱 합판 제품 | 30 " | 사각형. | 33.5 " | 4000의 파운드 | 14가. 강철 | 1.5 " | 60 " | ₩ 832,667 | |
WB-1-3660P | 플라스틱 합판 제품 | 36 " | 사각형. | 33.5 " | 1900의 파운드 | 14가. 강철 | 1.5 " | 60 " | ₩ 999,075 | |
WB-1-3072P | 플라스틱 합판 제품 | 30 " | 사각형. | 33.5 " | 4000의 파운드 | 14가. 강철 | 1.5 " | 72 " | ₩ 949,532 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.