항목 | 무선 핀/핀리스 수분 측정기 |
배터리 타입 | 9V |
이슬점 범위 | -22 ~ 199 F |
디스플레이 | LCD |
Emissivity | 고정 된 0.95 |
초점 스폿 크기 및 거리 | 8:1 |
습도 범위 | 0에서 100 % RH까지 |
수분량 | 0 ~ 99.9 % 목재 (핀), 0 ~ 99.9 상대 (핀 없음) |
목재 종의 수 | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | -20 ~ 170(공기), -4 ~ 392(적외선) |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9027804560 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.