항목 | 유압 실린더 |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 60 톤 |
접힌 높이 | 4.94 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 4.13 " |
실린더 유효면적 전진 | 13.42 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 하중반환 |
확장 된 높이 | 6.91 " |
마감재 | 질화물 |
잠금 너트 높이 | 1.1 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 68 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10150의 PSI |
오일 용량 향상 | 26.4 cu. 에. |
외부 Dia. | 5.51 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-lpl-1002.pdf |
안장 지름 | 3.78 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.26 " |
최대 측면 하중 저항. 용량 | 10% |
행정 | 1.97 " |
선박 중량 (kg) | 15.48 |
A. 예, 브랜드의 LPL602 단동 잠금 너트 유압 실린더는 리프팅 및 밀기 응용 분야에 적합합니다. 한 방향으로 제어된 유압력을 제공하여 부하의 정확한 이동 및 위치 지정이 가능합니다.
A.
모델 | 외부 Dia. | 베이스-어드밴스 포트 | 생산 능력 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 최대 측면 하중 저항. 용량 | 행정 | 실린더 보어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL-1002 | 6.81 " | 0.83 " | 100 톤 | 4.96 " | 0.31 " | 10% | 1.97 " | 5.31 " | ₩ 7,231,892 | |
LPL-1602 | 8.66 " | 1.06 " | 150 톤 | 6.3 " | 0.35 " | 8% | 1.77 " | 6.69 " | ₩ 10,059,297 | |
LPL2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,776,272 | |
LPL2502 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,578,181 | |
LPL4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 25,682,363 | |
LPL5002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,622,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.