LOVEJOY AL 유형 허브(키홈 없음, 미터법 보어)
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 공칭 토크 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456137 | AL075 | 20mm | 키홈 없음 | 2 | 20.57mm | 알류미늄 | 10.17 Nm 수준 | 11000 RPM | ₩ 16,072 | |
A | 68514448973 | AL075 | 8mm | 키홈 없음 | 2 | 20.57mm | 알류미늄 | 10.17 Nm 수준 | 11000 RPM | ₩ 16,072 |
키 홈이 없는 AL 유형 허브, 미터식 구멍
Keyway가 없는 Lovejoy AL Type 조 커플링 허브는 한 샤프트에서 다른 샤프트로 토크를 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하는 데 사용됩니다. 이 조 커플링 허브는 경량 및 내식성을 위해 알루미늄으로 제작되었습니다. -40 ~ 100°C의 온도에서 작동할 수 있는 SOX(NBR) 고무 엘라스토머 스파이더가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 주거용 월 마운트 팬
- 캐비닛 액세서리
- 플랩 휠 잠금
- 필터 패드 고정 프레임
- 실험실 자재
- 하수구
- 배수 설비 세척
- 네일
- 직업 사이트 조명
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 1-1/2인치 보어 직경
- RUBBERFAB 개스킷 크기 3/4 인치 Tri-clamp
- E JAMES & CO 상업 등급 고무 시트
- APPROVED VENDOR 위생 개스킷
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 커플링, 개스킷 x 마개
- EATON DIY 패키지 허브
- EATON XT 시리즈 컨택터/스타터
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 부싱 드럼 풀리
- GROTE 평면 4방향 커넥터가 있는 견인 키트
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2042 체인