TENNSCO BU-9648120PA 애드온 벌크 스토리지 랙 96인치 W x 120인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
선반 당 용량 | 2150의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 파티클 보드 |
깊이 | 48 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 120 " |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
자재 | 14가. 강철 |
선반 수 | 3 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 178.72 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 재료 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | 파티클 보드 | 48 " | 96 " | 96 " | ₩ 1,635,970 | RFQ
| |
BU-964872PA | 패티 클 보드 | 48 " | 72 " | 96 " | ₩ 1,356,390 | RFQ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | ₩ 730,545 | RFQ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | ₩ 964,727 | RFQ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | ₩ 1,170,909 | RFQ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | ₩ 796,727 | RFQ
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | ₩ 1,030,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.