TENNSCO BU-963684PS 대용량 스토리지 랙 스타터, 파티클보드 데크, 36 x 96 x 84인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙, 스타터 |
깊이 | 36 " |
높이 | 84 " |
선반 수 | 3 |
폭 | 96 " |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 빔 용량 | 선반 당 용량 | 자재 | 폭 | 색상 | 데크 재료 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 강철 | 60 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 36 " | ₩ 1,142,190 | |
6940 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 강철 | 60 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 48 " | ₩ 1,280,282 | |
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 강철 | 72 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 24 " | ₩ 1,027,215 | |
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 강철 | 72 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 36 " | ₩ 1,258,897 | |
6940 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 2750의 파운드 | 강철 | 72 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 48 " | ₩ 1,444,555 | |
6940 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 강철 | 96 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 24 " | ₩ 1,231,335 | |
6940 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 2150의 파운드 | 강철 | 96 " | 중간 회색 | 파티클 보드 | 36 " | ₩ 1,501,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.