TENNSCO BU-723684WA 대용량 스토리지 랙 추가기, 와이어 데크, 36 x 72 x 84인치 크기
항목: CH3HKA
모델: BU-723684WA
₩ 1,588,363 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
깊이 | 36 " |
높이 | 84 " |
선반 수 | 3 |
폭 | 72 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 재료 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | 파티클 보드 | 48 " | 96 " | 96 " | ₩ 1,456,017 | RFQ
| |
BU-964872PA | 패티 클 보드 | 48 " | 72 " | 96 " | ₩ 1,207,185 | RFQ
| |
BU-9648120PA | 파티클 보드 | 48 " | 120 " | 96 " | ₩ 1,675,082 | RFQ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | ₩ 730,545 | RFQ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | ₩ 964,727 | RFQ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | ₩ 1,170,909 | RFQ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | ₩ 796,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.