DAYTON 범용 모터, 1/2 Hp 전원 출력, ODP 인클로저
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 서비스 요인 | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU26 | 1701-1800 | 4.4-4.2/2.1 | 10.25 " | 1.15 | Dripproof 열기 | 1740 | 86.5% | 13.25 " | ₩ 740,547 | |
B | 31TU35 | 1701-1800 | 4.5-4.3/2.1 | 10.75 " | 1.25 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1740 | 86.5% | 13.125 " | ₩ 781,305 | |
A | 31TU25 | 3001-3600 | 4.2-3.8/1.9 | 10.25 " | 1.15 | Dripproof 열기 | 3450 | 85.5% | 13.25 " | ₩ 679,087 | |
B | 31TU34 | 3001-3600 | 4.2-3.9/1.9 | 10.75 " | 1.25 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3510 | 84.0% | 13.125 " | ₩ 760,865 |
범용 모터, 1/2 Hp 전원 출력, ODP 인클로저
Dayton 범용 모터는 압축기, 팬, 컨베이어, 펌프, 자재 취급 및 공작 기계와 함께 사용됩니다. 이 장치는 지속적인 작동으로 인해 열을 발산하기 위해 모터 권선 위로 직접 유입될 수 있도록 통풍구가 있는 개방형 방적(ODP) 인클로저를 특징으로 합니다. 여기에는 윤활을 유지하면서 먼지 및 기타 오염 물질로부터 샤프트 베어링을 밀봉하기 위한 샤프트 슬링거가 포함됩니다. 이 모터는 동일한 전력 출력(hp), 속도(rpm) 및 프레임 크기를 갖는 단상 모델에 비해 더 높은 토크와 더 큰 효율성으로 작동하는 3상 모터 설계의 강철 구조를 가지고 있습니다. 수평 및 모든 각도 장착 위치에서 사용할 수 있는 다양한 범용 AC 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 보관 액세서리
- 위험한 위치 텀블러 스위치
- 트레일러 조명 키트
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 액체 기밀 도관 그립
- 통신 도구
- 가스 용접 장비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 파워 가위
- 주석
- MSA 카라비너
- TESA BROWN SHARPE 마그네틱베이스 표시기 세트
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 70W
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 플러시 스타일 감속기 부싱, 스피곳 x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- SPEARS VALVES CPVC 어댑터
- MARTIN SPROCKET 웜, 6 피치
- MARTIN SPROCKET 유압 렌치 세트, 크롬
- LUMAPRO 충전식 핸드 램프
- SMC VALVES Ncy2B 시리즈 유도 실린더