TENNSCO BP-3639 후면 패널, 36인치 너비, 39인치 높이
항목: CH3HUL
모델: BP-3639
₩ 112,000 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후면 패널 |
깊이 | 36 " |
높이 | 39 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LTBP-3676-2 | - | - | ₩ 318,181 | RFQ
| |
LTBP-4876-2 | - | - | ₩ 407,272 | RFQ
| |
LTBP-3688-2 | - | - | ₩ 351,272 | RFQ
| |
LTBP-4888-2 | - | - | ₩ 450,545 | RFQ
| |
BP-3648 | 36 " | 48 " | ₩ 132,363 | RFQ
| |
BP-3651 | 36 " | 51 " | ₩ 140,000 | RFQ
| |
BP-3675 | 36 " | 75 " | ₩ 193,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.