TENNSCO BC18-52M 딥 모바일 용접 책장, 36 x 18 x 55-1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 책장 |
깊이 | 18 " |
높이 | 61 1 / 2 " |
오프닝 수 | 4 |
선반 용량 | 150 |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 오프닝 수 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-30 | 13 1 / 2 " | 28 " | 2 | 130 | 34 1 / 2 " | ₩ 430,181 | RFQ
| |
B-42 | 13 1 / 2 " | 40 " | 3 | 130 | 34 1 / 2 " | ₩ 529,454 | RFQ
| |
B-53 | 13 1 / 2 " | 52 " | 4 | 130 | 34 1 / 2 " | ₩ 677,090 | RFQ
| |
B-66 | 13 1 / 2 " | 66 " | 5 | 130 | 34 1 / 2 " | ₩ 796,727 | RFQ
| |
B-78 | 13 1 / 2 " | 78 " | 6 | 130 | 34 1 / 2 " | ₩ 893,454 | RFQ
| |
기원전 18~30년 | 18 " | 30 " | 2 | 150 | 36 " | ₩ 666,909 | RFQ
| |
기원전 18~42년 | 18 " | 43 " | 3 | 150 | 36 " | ₩ 768,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.