JOBOX PAC1582002 크로스오버 트럭 박스, 단일 뚜껑, 70.125 x 20.88 x 17.25인치 크기, 검정색, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 검정 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 17.25 " |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 11.3 cu. ft. |
타입 | 깊은 풀 사이즈 |
폭 | 20.88 " |
A. 크기는 71(L) x 60(W) x 17(H) 인치입니다.
A. 최대 11.3 cu.ft의 저장 용량을 제공합니다.
A. 일반적으로 최소 70인치 길이의 도구 상자는 대형 트럭 상자에 쉽게 들어갈 수 있습니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 9.2 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,206,432 | RFQ
|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | 건이 있는 | 13 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,364,352 | RFQ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | 건이 있는 | 6.1 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,006,600 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 9.2 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,273,667 | RFQ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 건이 있는 | 11.3 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,433,600 | RFQ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 10.4 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | - | RFQ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 10.4 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.