JOBOX PAC1580000 크로스오버 트럭 상자, 단일 뚜껑, 70.125 x 20.88 x 14.25인치 크기, 밝음, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
계량기 | 16가. |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 14.25 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 70.12 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.2 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. JOBOX PAC1580000 크로스오버 트럭 박스는 4칸 보관 트레이와 통합되어 쉽게 정리하고 보관할 수 있습니다.
A. Armor-Brite 분말 페인트 마감 처리는 탁월한 녹, 부식 및 긁힘 방지 기능을 제공하며 상자가 거친 조건을 처리할 수 있도록 합니다.
A. 자동 정렬 이중 회전 잠금 장치를 사용하면 이 트럭 상자가 비바람에 견디는 씰에 대해 뚜껑을 단단히 고정할 수 있어 들뜨는 것을 방지할 수 있습니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | 건이 있는 | 13 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,364,352 | RFQ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | 건이 있는 | 6.1 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,006,600 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 9.2 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,273,667 | RFQ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 건이 있는 | 11.3 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | ₩ 1,433,600 | RFQ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | 건이 있는 | 11.3 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,687,865 | RFQ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 10.4 cu. ft. | 빛나는 | 알류미늄 | - | RFQ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | 건이 있는 | 10.4 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.