그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 길이 | 16.4ft. |
끝 1 핀 수 | 5 |
끝 1 스레드 | M12 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
끝 2 핀 수 | 0 |
IP 등급 | 65,67 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 3A |
맥스. 전압 | 250VAC / 300VDC |
도체 수 | 5 |
온도. 범위 | -25도 ~ 80도 C |
UPC | 785901474364 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 7.98 |
선박 길이 (cm) | 5 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 끝 1 핀 수 | 끝 2 핀 수 | 와이어 크기 | IP 등급 | 자켓 색상 | 자켓 소재 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L5 | -25도 ~ 80도 C | 3 | - | 18 AWG | 65,67 | 노란색 | PVC | 4A | ₩ 66,062 | ||
XZCP0941L5 | -25도 ~ 80도 C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 검정 | PUR | 3A | ₩ 54,600 | ||
XZCP1041L5 | -25도 ~ 80도 C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 검정 | PUR | 3A | ₩ 53,357 | ||
XZCP1141L5 | -25도 ~ 80도 C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 검정 | PUR | 3A | ₩ 48,877 | ||
XZCP1164L5 | -25도 ~ 80도 C | 5 | - | 18 AWG | 65,67 | 검정 | PUR | 3A | ₩ 89,005 | ||
XZCP1241L5 | -25도 ~ 80도 C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 검정 | PUR | 3A | ₩ 50,995 | ||
XZCPV0941L5 | -25도 ~ 80도 C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | 회색 | PVC | 3A | ₩ 40,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.