플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 광전 센서 78.7 In Npn No | AG2VLA 32J326

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 광전 센서 78.7 In Npn 아니요

재고 있음 있음
항목: AG2VLA 모델: XUB9ANANL2크로스 참조: 32J326

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 244,947 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목광전 센서
본체 재질PBT
회로 유형NPN
깊이0.71 "
지름18mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급67
길이1.89 "
광원적색 LED
맥스. 부하 전류100mA
맥스. 감지 거리7 피트
NEMA 평가평가되지 않음
작동 주파수500 Hz에서
작동 온도 범위-25도 ~ 55도 C
동작 모드다크 온
전원 요구 사항12 ~ 24VDC
평균응답시간1.0 밀리 초
감지 방법편광 역 반사
셰이프원통
1.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)13.46
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드8541408000

제품 변형

프로덕트모델전기 연결길이동작 모드감지 방법가격
TELEMECANIQUE 센서 XUB9ANBNL2 광전 센서 78.7 In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANNBNL22m 케이블1.89 "불을 켜다편광 역 반사1.1 "-
RFQ
TELEMECANIQUE 센서 XUB5ANANL2 광전 센서 23.6 In Npn No | AG2VLE 32J330 XUB5ANNL22m 케이블2.44 "불을 켜다퍼지다1.73 "₩ 246,802
TELEMECANIQUE 센서 XUB5ANBNL2 광전 센서 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANNBNL22m 케이블2.44 "다크 온퍼지다1.73 "₩ 229,967
TELEMECANIQUE 센서 XUB9ANANM12 광전 센서 78.7 In Npn No | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12M12 커넥터2.44 "다크 온편광 역 반사1.1 "₩ 227,237
TELEMECANIQUE 센서 XUB9ANBNM12 광전 센서 78.7 In Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANNBNM12M12 커넥터2.44 "불을 켜다편광 역 반사1.1 "₩ 361,917
TELEMECANIQUE 센서 XUB5ANANM12 광전 센서 23.6 In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12 커넥터2.99 "불을 켜다퍼지다1.73 "₩ 219,327
TELEMECANIQUE 센서 XUB5ANBNM12 광전 센서 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANNBNM12M12 커넥터2.99 "다크 온퍼지다1.73 "₩ 349,965

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 광전 센서 78.7 In Npn 아니요
₩ 244,947 /단위