그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | PBT |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 0.71 " |
지름 | 18mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 2.44 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 100mA |
맥스. 감지 거리 | 2 피트 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
작동 주파수 | 500 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 다크 온 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 1.0 밀리 초 |
감지 방법 | 퍼지다 |
셰이프 | 원통 |
폭 | 1.73 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8541408000 |
모델 | 전기 연결 | 길이 | 동작 모드 | 감지 방법 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUB9ANNL2 | 2m 케이블 | 1.89 " | 다크 온 | 편광 역 반사 | 1.1 " | ₩ 244,947 | |
XUB9ANNBNL2 | 2m 케이블 | 1.89 " | 불을 켜다 | 편광 역 반사 | 1.1 " | - | RFQ
|
XUB5ANNL2 | 2m 케이블 | 2.44 " | 불을 켜다 | 퍼지다 | 1.73 " | ₩ 246,802 | |
XUB9ANANM12 | M12 커넥터 | 2.44 " | 다크 온 | 편광 역 반사 | 1.1 " | ₩ 227,237 | |
XUB9ANNBNM12 | M12 커넥터 | 2.44 " | 불을 켜다 | 편광 역 반사 | 1.1 " | ₩ 361,917 | |
XUB5ANANM12 | M12 커넥터 | 2.99 " | 불을 켜다 | 퍼지다 | 1.73 " | ₩ 219,327 | |
XUB5ANNBNM12 | M12 커넥터 | 2.99 " | 다크 온 | 퍼지다 | 1.73 " | ₩ 349,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.