그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 연동 |
AC 접점 등급 | 3V에서 240A |
연결 유형 | 30 "X 48" |
연락처 양식 | 2NO / 1NC |
스타일 | 작동 키, 필드 선택 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8536308000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSB703 | 안전 인터록 스위치 | 1.73 " | 10V에서 300A | 키 의존 | 4.5의 파운드 | -13도 ~ 158도 F | 작동 키, 푸시 버튼 해제 | 2.05 " | ₩ 708,750 | ||
XCSC703 | 안전 인터록 스위치 | 1.73 " | 10V에서 300A | 키 의존 | 4.5의 파운드 | -13도 ~ 158도 F | 작동 키, 관형 키 잠금 해제 | 2.05 " | ₩ 695,205 | ||
XCSPR553 | 안전 인터록 스위치 | 2.36 " | 10V에서 300A | 1.18 " | 0.18 피트-파운드 | -13도 ~ 158도 F | 로터리 샤프트 | 1.18 " | ₩ 378,875 | ||
XCSLE2525513 | 안전 인터록 스위치 | 8.07 " | 0.75V에서 240A | - | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 | -13도 ~ 140도 F | 전원으로 플라스틱 잠금 | 1.71 " | ₩ 613,987 | ||
XCSLE2727313 | 안전 인터록 스위치 | 8.07 " | 0.75V에서 240A | - | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 | -13도 ~ 140도 F | 플라스틱 잠금 | 1.71 " | ₩ 574,997 | ||
XCSLE2727333 | 안전 인터록 스위치 | 8.07 " | 0.75V에서 240A | - | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 | -13도 ~ 140도 F | 플라스틱 잠금 | 1.71 " | ₩ 613,987 | ||
XCSL766B3 | 안전 인터록 스위치 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,393,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.