그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 0.75V에서 240A |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
도관 크기 | 1 / 2 "NPT |
연결 유형 | 30 "X 48" |
연락처 양식 | 2NC |
DC 접점 등급 | 0.55V에서 24A |
깊이 | 2.01 " |
헤드 재료 | 폴리 아미드 |
높이 | 8.07 " |
IP 등급 | 67 |
운영력 | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 140도 F |
스타일 | 플라스틱 잠금 |
폭 | 1.71 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSB703 | 안전 인터록 스위치 | 1.73 " | 10V에서 300A | 키 의존 | 4.5의 파운드 | -13도 ~ 158도 F | 작동 키, 푸시 버튼 해제 | 2.05 " | ₩ 693,000 | ||
XCSC703 | 안전 인터록 스위치 | 1.73 " | 10V에서 300A | 키 의존 | 4.5의 파운드 | -13도 ~ 158도 F | 작동 키, 관형 키 잠금 해제 | 2.05 " | ₩ 686,910 | ||
XCSPR553 | 안전 인터록 스위치 | 2.36 " | 10V에서 300A | 1.18 " | 0.18 피트-파운드 | -13도 ~ 158도 F | 로터리 샤프트 | 1.18 " | ₩ 382,392 | ||
XCSLE2525513 | 안전 인터록 스위치 | 8.07 " | 0.75V에서 240A | - | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 | -13도 ~ 140도 F | 전원으로 플라스틱 잠금 | 1.71 " | ₩ 633,885 | ||
XCSLE2727333 | 안전 인터록 스위치 | 8.07 " | 0.75V에서 240A | - | 4.5lb. 잠금 해제, 247lb. 잠금 | -13도 ~ 140도 F | 플라스틱 잠금 | 1.71 " | ₩ 707,367 | ||
XCSB503 | 안전 연동 | - | 3V에서 240A | - | - | - | 작동 키, 필드 선택 가능 | - | ₩ 579,442 | ||
XCSL766B3 | 안전 인터록 스위치 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,333,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.