DESTACO 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301 | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U-훅(수평) | ₩ 90,287 | |
A | 301-SS | 450 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U-훅(수평) | ₩ 206,436 | |
A | 311 | 1200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U-훅(수평) | ₩ 131,803 |
301, 311 시리즈 풀 액션 래치 클램프
Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하기 위해 설계되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리거나 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 신속하고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 301, 311 시리즈 클램프는 다양한 클램핑 위치에서 핸들 움직임을 자동으로 제한하는 고정 정지 기능이 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 제작되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있어 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 공구 작동을 위한 핸들 등 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평/수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 쥐어짜십시오.
사용
Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프는 도어, 뚜껑 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하는 데 사용됩니다.
특징
- Destaco 301, 311 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다.
- 이 클램프는 특허 받은 엄지손가락 컨트롤 수직 레버와 통합되어 한 손으로 조작할 수 있습니다.
- 이 풀 액션 래치 클램프는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 저항을 위해 강철/스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.
- 이 래치 클램프에는 인체 공학적 핸들이 장착되어 있어 피로도가 적고 빠른 클램핑 작업이 가능합니다.
- 이 풀 액션 래치 클램프에는 안전하고 빠른 표면 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 가해지는 힘(밀기)과 가해지는 힘(당기기)의 최대 클램프 비율은 31:1입니다.
- Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 301, 311 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 301, 311 시리즈 풀액션 래치 클램프에는 안전하고 빠른 표면 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
래치 클램프는 어떻게 작동합니까?
이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소(공구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스)에 따라 다릅니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 스탠드
- 전기 기기 제어
- 결합 된 부직포 바퀴
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 액추에이터 액세서리
- 차단밸브
- 자동차 인테리어
- 교통안전
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 브론즈
- SK PROFESSIONAL TOOLS 임팩트 소켓, 1/4 "드라이브
- MERSEN FERRAZ 퓨즈 감속기
- FPE NC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기, 플러그인
- FOL-DA-TANK DBL-HI 시리즈, 퀵 어셈블 라이너
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 모바일 경사 선반 유닛
- WATTS Ames FPP 시리즈 체크 밸브
- WRIGHT TOOL 짧은 핸들 슬레지 해머
- BEL-ART - SCIENCEWARE 마이크로 주걱
- ACCUFORM SIGNS 배너
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기