항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 크림프, 열 수축 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 257도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.575 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
CPGI-B-106-1802-25 | ₩ 27,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.