TE CONNECTIVITY
TE Connectivity는 운송 및 통신 산업을 위한 고품질 연결 및 센서 솔루션을 제조해 왔습니다. TE Connectivity 카탈로그에는 안테나, 센서, 커넥터, EMI 필터, 광섬유, 열수축 튜브, 전원 시스템, 계전기, 접촉기 및 스위치가 포함됩니다. TE 연결 포크 터미널 일반적으로 전선을 버스 바, 스터드 또는 기타 전기 시스템에 연결하는 데 사용됩니다. 이 포크 터미널은 경량 및 전기 절연을 위해 나일론 구조로 되어 있으며 손상 없이 어떤 방향으로든 구부릴 수 있으며 탄화수소를 차단하고 절연 강도가 증가했습니다. 최대 인장 강도와 도체와의 전기적 접촉을 보장하는 톱니가 있습니다. 열수축 와이어 커넥터 TE Connectivity의 제품은 기계적 보호, 전기 절연 및 스트레인 릴리프 기능을 제공합니다. 이 열수축 튜브는 UV, 물, 화학 및 난연성이 있으며 전기 및 단열을 위해 열 전달을 최소화합니다. 유연성이 뛰어나 좁은 공간에 이상적이며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
상세 보기견적요청
와이어 분리보드, 와이어 및 터미널 블록에서 안전하고 쉽게 분리하십시오. 쉬운 설치를 위한 일체형 디자인과 안정적인 연결을 위한 포크인 와이어 종단이 특징입니다. 충격에 강하고 나일론 및 폴리카보네이트 변형으로 사용 가능 (5 제품)
핀 터미널납땜 및 인쇄 회로 기판과 같은 애플리케이션을 위해 설계된 짧고 단단한 핀입니다. 전도성을 최대화하기 위해 전기 절연 및 주석 도금 구리 연결 재료를 제공하는 경량 나일론 구조가 특징입니다. (1개 상품)
와이어 커넥터전기 상자에있는 두 개 이상의 전기 케이블 사이에 낮은 임피던스 연결을 만들기 위해 설계되었습니다. 열 수축 비율이 2 : 1 인 고온 응용 분야에 이상적인 열 수축 설계. 부식 방지를위한 방수 실란트가있는 와이어 커넥터도 사용 가능 (10 제품)
스플 라이스 키트(1개 상품)
링 터미널전기 시스템의 단일 지점에 둘 이상의 와이어를 연결하도록 설계되었습니다. 최대 257 ° F의 온도에서 안정적으로 작동 할 수있는 열 수축 절연 기능이 있습니다. 22 ~ 18 AWG, 16 ~ 14 AWG 및 12 ~ 10 AWG 링 크기로 제공됩니다. (2 제품)
테 커넥티비티 소개
TE Connectivity는 운송 및 통신 산업을 위한 고품질 연결 및 센서 솔루션을 제조해 왔습니다. TE Connectivity 카탈로그에는 안테나, 센서, 커넥터, EMI 필터, 광섬유, 열수축 튜브, 전원 시스템, 계전기, 접촉기 및 스위치가 포함됩니다. TE 연결 포크 터미널 일반적으로 전선을 버스 바, 스터드 또는 기타 전기 시스템에 연결하는 데 사용됩니다. 이 포크 터미널은 경량 및 전기 절연을 위해 나일론 구조로 되어 있으며 손상 없이 어떤 방향으로든 구부릴 수 있으며 탄화수소를 차단하고 절연 강도가 증가했습니다. 최대 인장 강도와 도체와의 전기적 접촉을 보장하는 톱니가 있습니다. 열수축 와이어 커넥터 TE Connectivity의 제품은 기계적 보호, 전기 절연 및 스트레인 릴리프 기능을 제공합니다. 이 열수축 튜브는 UV, 물, 화학 및 난연성이 있으며 전기 및 단열을 위해 열 전달을 최소화합니다. 유연성이 뛰어나 좁은 공간에 이상적이며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.
더 알아보기
- 경고
- 레이쿠
- GC밸브
- 키샤프트
- 키홈 브로치
- 비틀림 스프링
- 뷰렛
- 드레인 오프너
- 핸드 스탬프 세트
- 승인된 공급업체 튜브 Uhmw 2인치
- MAUDLIN 제품 슬롯형 심 D-5 x 5인치
- PROTO 공압식 임팩트 렌치
- VESTIL SW 시리즈 휴대용 스트레치 래퍼
- BALDOR / DODGE 클램프 칼라
- DWYER INSTRUMENTS 1950 시리즈 방폭형 차압 스위치
- MUELLER INDUSTRIES 101MHT 무소음 체크 밸브
- BOLLE SAFETY Tracker 높은 보호 보안경
- GLOBE SCIENTIFIC 트라이코너 비커
- YELLOW JACKET PLUS II 호스 (콤팩트 볼 밸브 끝 포함)