TE CONNECTIVITY 링 터미널 전기 시스템의 단일 지점에 둘 이상의 와이어를 연결하도록 설계되었습니다. 최대 257 ° F의 온도에서 안정적으로 작동 할 수있는 열 수축 절연 기능이 있습니다. 22 ~ 18 AWG, 16 ~ 14 AWG 및 12 ~ 10 AWG 링 크기로 제공됩니다.
전기 시스템의 단일 지점에 둘 이상의 와이어를 연결하도록 설계되었습니다. 최대 257 ° F의 온도에서 안정적으로 작동 할 수있는 열 수축 절연 기능이 있습니다. 22 ~ 18 AWG, 16 ~ 14 AWG 및 12 ~ 10 AWG 링 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1501-벌크 | - | RFQ | ||
A | CPGI-B-106-1501-25 | ₩24,815 | |||
A | CPGI-B-106-1991-벌크 | - | RFQ | ||
A | CPGI-B-106-1991-25 | ₩27,632 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-1802-벌크 | - | RFQ |
A | CPGI-B-106-1802-25 | ₩27,667 |
더 알아보기
- 제품식별표
- 여과기
- 수상안전
- 차량 청소/외관
- 특수연마재
- 돌리
- 오일 필터 크러셔
- 장치를 통한 방화 통과
- 공압 캐스터
- 스윙 볼트
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 해머
- BASCO 부드러운 섬유 이송 드럼
- SK PROFESSIONAL TOOLS 드라이버 스터드, 양단 나사산 스터드, 클래스 2A
- VULCAN HART 후면 패널, 알루미늄
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 인클로저 패널이 있는 5면 XNUMX 선반 카트
- PASS AND SEYMOUR 15 시리즈 인라인 커넥터
- DAYTON 알루미늄 필터
- HUMBOLDT 고온 버너
- PROTO TORX 임팩트 소켓 세트, 3/8인치 드라이브, 7피스
- ILC DOVER 후드