그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 총알 분리 |
배럴 내부 Dia. | 0.08 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 열수축 |
최대 온도 | 257도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.34 " |
솔기 | 납땜 |
탭 크기 | 0.187 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.