항목 | 밀링 바이스 |
Base | Fixed |
침대 /베이스 | 2.875 |
클램핑 포스 | 8200 파운드 |
턱 열기 | 9" |
조 플레이트 | 0.001에 제곱 |
턱 폭 | 5.94 " |
전체 높이 | 4.625 " |
전체 길이 | 17.206 " |
인후 깊이 | 1.75 " |
타입 | 수동 6 "단일 스테이션 바이스 |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8466208020 |
원산지 | TN |
프로덕트 | 모델 | 클램핑 포스 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS-8110 | 12,000 파운드 | 11 " | 8" | 5.51 " | 21.81 " | 2.2 " | 수동 8 "단일 스테이션 바이스 | ₩ 3,531,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.