플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS WE4H1316 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, 1.1875 inch Bore Dia. | BA9WKF

TB WOODS WE4H1316 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE4 크기, 1.1875인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: BA9WKF 모델: WE4H1316

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 164,882 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플렉시블 샤프트 커플 링 허브
보어 직경.1-3 / 16 "
튜브 내경1 mm
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형키홈으로 마무리
커플 링 크기WE4
요소 유형타이어 커플 링 허브
100RPM에서 HP 등급0.88 마력
1150RPM에서 HP 등급10
1200RPM에서 HP 등급10
1750RPM에서 HP 등급15
1800RPM에서 HP 등급16 마력
300RPM에서 HP 등급2.6
3450RPM에서 HP 등급30
3600RPM에서 HP 등급30 마력
50RPM에서 HP 등급0.44
690RPM에서 HP 등급6
870RPM에서 HP 등급7.6
허브샤프트 허브, 지루한 크기
허브 재질저탄소 강
Dia 외부 허브.2.6 "
허브 유형샤프트 허브, 지루한 크기
허브 폭1.69 "
키 웨이1 / 4 "X 1 / 8"
자재저탄소 강
맥스. 각도 오정렬4도
맥스. 평행 오정렬 (인치)1 / 16 "
최대 RPM7500 RPM
온도 운영.-40 ~ 200 Deg. 에프
제품 유형Dura-Flex BTS 허브
정격 토크550의 파운드.
고정 나사 크기5 / 16-18 UNC-2B
고정 나사5 / 16-18 UNC-2B
고정 나사 길이1 / 2 "
고정 나사 토크 요구 사항14 "
크기WE4
온도 평가화씨 -40 ~ 200도
토크 범위LO107025
타입ㅁㄴㅇㄹ
무게1.2의 파운드.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54

제품 변형

프로덕트모델Dia 외부 허브.바디 스타일보어 직경.키 웨이키홈 폭보어를 통한 길이맥스. 각도 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 0.625인치 보어 직경 | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 169,610
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 1.125인치 보어 직경 | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 188,510
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 0.875인치 보어 직경 | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 184,887
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE2 크기, 1인치 보어 직경 | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4도1 / 16 "₩ 187,180
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 0.625인치 보어 직경 | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 241,185
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 0.875인치 보어 직경 | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "X 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 209,422
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE3 크기, 1인치 보어 직경 | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "X 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4도1 / 16 "₩ 228,462

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS WE4H1316 Dura-Flex BTS 허브, 저탄소강, WE4 크기, 1.1875인치 보어 직경
₩ 164,882 /단위