항목 | 로프 |
색상 | 백 |
길이 | 100ft. |
패키지 종류 | 비닐 봉투 |
로프 건설 | 솔리드 꼰 |
로프 Dia. | 1 / 4 " |
로프 소재 | 나일론 |
하위 카테고리 | 범용 로프 |
인장 강도 | 1054의 파운드 |
작업 부하 제한 | 108의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U273 | 100ft. | 비닐 봉투 | 3 / 16 " | 727의 파운드 | 62의 파운드 | ₩ 20,930 | ||
12U275 | 500ft. | 플라스틱 스풀 | 1 / 4 " | 1054의 파운드 | 108의 파운드 | ₩ 117,740 | ||
12U276 | 100ft. | 다발 | 5 / 16 " | 1510의 파운드 | 162의 파운드 | ₩ 44,345 | ||
12U277 | 300ft. | 플라스틱 스풀 | 5 / 16 " | 1510의 파운드 | 162의 파운드 | ₩ 115,517 | ||
12U278 | 100ft. | 다발 | 3 / 8 " | 2440의 파운드 | 229의 파운드 | ₩ 51,205 | ||
12U279 | 200ft. | 플라스틱 스풀 | 3 / 8 " | 2440의 파운드 | 229의 파운드 | ₩ 102,865 | ||
12U280 | 250ft. | 플라스틱 스풀 | 1 / 2 " | 3930의 파운드 | 387의 파운드 | ₩ 212,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.