TB WOODS FSH80-26-HD FSH 폼 플렉스 커플링, 80 크기, 26 어댑터 크기, HD 어댑터 볼팅
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
어댑터 BCD | 24.5 " |
어댑터 볼팅 | HD |
어댑터 직경 | 26.5 " |
어댑터 외경 | 26.5 " |
어댑터 크기 | 26 |
어댑터 유형 | HD |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 80 |
치수 A | 22 " |
치수 B | 22.5 " |
치수 D | 14.75 " |
치수 F | 7 3 / 4 " |
치수 G | 1.56 " |
치수 H | 13.75 " |
치수 J | 1 1 / 4 " |
자유단 플로트 +/- | 0.136 " |
100RPM에서 HP 등급 | 1087 마력 |
관성 | 58400파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 9.12 " |
맥스. 출력 토크 | 1027500 파운드 |
최대 RPM | 1200 RPM |
실장 형 | 플라이휠 장착 하드웨어는 커플링과 함께 제공되지 않습니다. |
볼트 구멍 수 | 12 |
피크 O / L 토크 | 1027500파운드-인치 |
제품 유형 | 난포 자극 호르몬 (FSH) |
정격 토크 | 685000파운드-인치 |
무게 | 905 파운드 |
모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.