플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS AK79 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 3L 유형 벨트, 7.5인치 데이텀 직경 | AF2XKQ 6년0

TB WOODS AK79 FHPQT부시 V-벨트 시브, 주철, 3L 유형 벨트, 7.5인치 데이텀 직경

재고 있음 있음
항목: AF2XKQ 모델 : AK79교차 참조: 6YRD0

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 108,780 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목V- 벨트 시브
3L 벨트 피치 Dia.7.16 "
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.7.5 "
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.7.5 "
벨트 타입3L
보어 직경.부싱 필요
보어 유형빠른 분리 부싱
부싱QT
부싱 필요QT
건설
데이텀 지름7 1 / 2 "
치수 E0.06 "
치수 L1 1 / 4 "
치수 M0.56 "
얼굴 폭1 1 / 4 "
샤프트 직경에 적합합니다.1/2" to 1-1/2"
산업 번호AK79
관성 WR0.17파운드-제곱 피트
내부 Dia.6 1 / 4 "
자재주철
최대 RPM3230 RPM
그루브 수1
외부 Dia.7 3 / 4 "
전체 길이1.3125 "
피치 Dia.7 3 / 4 "
제품 유형FHPQT 부시
고정 나사 포함아니
무게3.4 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.63
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)20.07
선박 폭 (cm)20.07
HS 코드8483509040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델치수 M4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia.4LA 또는 A 벨트 피치 Dia.얼굴 폭허브 위치산업 번호관성 WR내부 Dia.가격
TB WOODS BK100 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 9.4인치 데이텀 직경 | AE6FMW5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44파운드-제곱 피트8"₩ 162,225
TB WOODS BK105 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 9.9인치 데이텀 직경 | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53파운드-제곱 피트8 1 / 2 "₩ 170,677
TB WOODS BK110 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 10.4인치 데이텀 직경 | AE6FMY5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62파운드-제곱 피트9"₩ 190,295
TB WOODS BK115 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 10.9인치 데이텀 직경 | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71파운드-제곱 피트9.5 "₩ 172,620
TB WOODS BK120 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 11.4인치 데이텀 직경 | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83파운드-제곱 피트10 "₩ 210,945
TB WOODS BK130 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 12.4인치 데이텀 직경 | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16파운드-제곱 피트11 "₩ 222,215
TB WOODS BK140 FHPQTB부시형 V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 13.4인치 데이텀 직경 | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52파운드-제곱 피트12 "₩ 244,772

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS AK79 FHPQT부시 V-벨트 시브, 주철, 3L 유형 벨트, 7.5인치 데이텀 직경
₩ 108,780 /단위