그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 9" |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 9" |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 9.4 " |
벨트 타입 | 4L |
보어 직경. | 부싱 필요 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | QT |
부싱 필요 | QT |
건설 | 팔 |
데이텀 지름 | 9.4 " |
치수 E | 0.13 " |
치수 L | 1 1 / 4 " |
치수 M | 1 / 2 " |
얼굴 폭 | 0.88 " |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1/2" to 1-1/2" |
산업 번호 | BK100 |
관성 WR | 0.44파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 8" |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2570 RPM |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 9.75 " |
전체 길이 | 1 3 / 8 " |
피치 Dia. | 9.81 " |
고정 나사 포함 | 아니 |
무게 | 4.9의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 치수 M | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 얼굴 폭 | 허브 위치 | 산업 번호 | 관성 WR | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53파운드-제곱 피트 | 8 1 / 2 " | ₩ 170,677 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62파운드-제곱 피트 | 9" | ₩ 190,295 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71파운드-제곱 피트 | 9.5 " | ₩ 172,620 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83파운드-제곱 피트 | 10 " | ₩ 210,945 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16파운드-제곱 피트 | 11 " | ₩ 222,215 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52파운드-제곱 피트 | 12 " | ₩ 244,772 | |
BK150 | 1 / 2 " | 14 " | 14 " | 0.88 " | - | BK150 | 1.91파운드-제곱 피트 | 13 " | ₩ 285,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.