LITHONIA LIGHTING Linear Fluorescent Battery Pack
필터
배터리 유형 : 니켈 카드뮴 , 키: 1.187 " , 하우징 재질: 열가소성 물질 , 입력 전압: 120/277 , 너비: 2.187 "
스타일 | 모델 | 초기 루멘 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSQ500QD 엠볼트 M12 | 450 ~ 550 | T8 및 T12 | 40 | 9.5 " | ₩ 269,850 | |
B | PS600QD 엠볼트 M12 | 600 ~ 700 | T5, T8, T12, HO, 이축 | 75 | 9.5 " | ₩ 317,327 | |
C | PS1400QD 엠볼트 M8 | 1100 ~ 1400 | T5, T8, T12, HO, 이축 | 80 | 13 5 / 16 " | ₩ 399,472 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 모터
- 플럭스 디스펜서
- 전기 적외선 히터 요소
- 기계식 액추에이터
- 차단밸브
- 온수순환펌프
- 가스 탐지
- 안전표시
- 배관 호스
- BOSCH 스페이드 비트 3/8 인치
- FERVI 콤비네이션 스패너 세트
- WRIGHT TOOL 마이크로 조절식 토크 렌치
- HOFFMAN 반경 드롭 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-16 Unf
- HOSHIZAKI 제빙기 필터 시스템
- ANSELL 19-024 Alphatec 네오프렌 내화학성 장갑
- MORSE DRUM 밸브 바디
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기