그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 형광 배터리 팩 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
높이 | 1.187 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
초기 루멘 | 1100 ~ 1400 |
입력 전압 | 120/277 |
램프 유형 | T5, T8, T12, HO, 이축 |
램프 와트 | 80 |
길이 | 13 5 / 16 " |
폭 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8507308010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 초기 루멘 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ500QD 엠볼트 M12 | 450 ~ 550 | T8 및 T12 | 40 | 9.5 " | ₩ 262,307 | ||
PS600QD 엠볼트 M12 | 600 ~ 700 | T5, T8, T12, HO, 이축 | 75 | 9.5 " | ₩ 317,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.