TB WOODS 40H300 타이밍 벨트 스프로킷, 주철, 3인치 벨트 폭, 6.366인치 피치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 3" |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SK |
치수 E | 0.34 " |
치수 L | 1.88 " |
치수 M | 1.16 " |
얼굴 폭 | 3.38 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
허브 위치 | 1.06 " |
관성 WR | 0.58파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 5.38 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 3970 RPM |
이의 수 | 40 |
외부 Dia. | 6.31 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 6.366 " |
RPM 높음 | 3970 RPM |
무게 | 12.3 파운드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.