TB WOODS 177814M120W QT 파워 체인 벨트 스프로킷, 네오프렌, 120mm 벨트 폭, 1778mm 피치 길이, 127 톱니
항목: CD6PTP
모델: 177814M120W
₩ 2,053,333 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 체인 스프로킷 |
벨트 폭 | 120mm |
자재 | 네오프렌 |
이의 수 | 127 |
톱니면 수 | 1 |
온도 운영. | -35 ~ 200 Deg. 에프 |
피치 | 210-002.01 |
피치 길이 | 1778mm |
저항 | 내유성 |
에 저항 | LO102867 |
무게 | 4.6 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | 키홈없이 완료 | - | - | 주철 | 11620 RPM | 22 | ₩ 247,202 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | 키홈없이 완료 | - | - | 주철 | 11620 RPM | 22 | ₩ 294,168 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | 키홈없이 완료 | 0.01파운드-제곱 피트 | - | 주철 | 11620 RPM | 22 | ₩ 370,402 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.34 " | 연성이있는 철 | 16230 RPM | 24 | ₩ 222,805 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.34 " | 연성이있는 철 | 16230 RPM | 24 | ₩ 316,138 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | 키홈없이 완료 | 0.01파운드-제곱 피트 | - | 주철 | 10630 RPM | 24 | ₩ 410,013 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.88 " | 연성이있는 철 | 14960 RPM | 26 | ₩ 225,288 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.