TB WOODS W228M22 QT 파워 체인 벨트 스프로킷, 주철, 22mm 벨트 폭, 2.206인치 피치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 체인 스프로킷 |
벨트 폭 | 22mm |
보어 유형 | 키홈없이 완료 |
부싱 | MPB |
치수 E | 0.63 " |
치수 L | 1.84 " |
치수 M | 0" |
얼굴 폭 | 1.22 " |
허브 위치 | 1.63 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 11620 RPM |
이의 수 | 22 |
외부 Dia. | 2.15 " |
피치 | 180-036 |
피치 Dia. | 2.206 " |
RPM 높음 | 11,620 RPM |
무게 | 1.2의 파운드. |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | 키홈없이 완료 | - | - | 주철 | 11620 RPM | 22 | ₩ 247,202 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | 키홈없이 완료 | 0.01파운드-제곱 피트 | - | 주철 | 11620 RPM | 22 | ₩ 370,402 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.34 " | 연성이있는 철 | 16230 RPM | 24 | ₩ 222,805 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.34 " | 연성이있는 철 | 16230 RPM | 24 | ₩ 316,138 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | 키홈없이 완료 | 0.01파운드-제곱 피트 | - | 주철 | 10630 RPM | 24 | ₩ 410,013 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | 빠른 분리 부싱 | - | 1.88 " | 연성이있는 철 | 14960 RPM | 26 | ₩ 225,288 | RFQ
| |
W268M22 | - | 22mm | 빠른 분리 부싱 | 0.01파운드-제곱 피트 | 1.88 " | 연성이있는 철 | 14960 RPM | 26 | ₩ 302,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.