항목 | 플랜지 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | F |
부싱 직경 (에.) | 6-5 / 8 " |
부싱 스탠드오프 길이 | 1 1 / 16 " |
캡스크류 토크 | 75파운드-인치 |
구성 요소 WR | 3.9587파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 13 , 에프 |
플랜지 길이 | 1.96875 " |
100RPM에서 HP 등급 | 23 마력 |
허브 | 샤프트 허브 |
보어를 통한 길이 | 3 5 / 8 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.195 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.04 " |
최대 RPM | 2400 mm |
외부 Dia. | 11 3 / 4 " |
제품 유형 | Sure-Flex 유형 B QD 부시 플랜지 |
정격 토크 | 14750파운드-인치 |
크기 | 13 |
토크 | 1028 Nm 수준 |
무게 | 14 파운드 |
모델 | 허브 직경 | 부싱 필요 | 부싱 스탠드오프 길이 | 보어를 통한 길이 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000 RPM | 4" | ₩ 177,590 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250 RPM | 4 5 / 8 " | ₩ 186,935 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500 RPM | 5 9 / 20 " | ₩ 232,242 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | ₩ 310,135 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | 3600 RPM | 1 1 / 2 " | ₩ 397,162 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600 RPM | 8 5 / 8 " | ₩ 596,137 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | ₩ 367,640 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.