그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
바디 스타일 | Type-B 부시 허브 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SK |
부싱 필요 | SK |
부싱 스탠드오프 길이 | 0.71875 " |
캡스크류 토크 | 15파운드-인치 |
구성 요소 WR | 0.37파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 10, SK |
플랜지 길이 | 1.21875 " |
높이 | 7.5 " |
100RPM에서 HP 등급 | 5.9 마력 |
허브 | 샤프트 허브 |
허브 직경 | 7.5 " |
이상적 | 모터, 펌프, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어의 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 없음 |
보어를 통한 길이 | 1 7 / 8 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.128 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.025 " |
최대 RPM | 3600 RPM |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
제품 유형 | Sure-Flex 유형 B QD 부시 플랜지 |
정격 토크 | 3735파운드-인치 |
무게 | 2 파운드 |
폭 | 568946 " |
선박 중량 (kg) | 3.03 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 허브 직경 | 부싱 필요 | 부싱 스탠드오프 길이 | 보어를 통한 길이 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000 RPM | 4" | ₩ 177,590 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250 RPM | 4 5 / 8 " | ₩ 186,935 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500 RPM | 5 9 / 20 " | ₩ 232,242 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | ₩ 310,135 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600 RPM | 8 5 / 8 " | ₩ 596,137 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | ₩ 367,640 | RFQ
|
13B | - | - | 1 1 / 16 " | 3 5 / 8 " | 0.195 " | 0.04 " | 2400 mm | 11 3 / 4 " | ₩ 535,528 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.