그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드웨어 패킷 |
커플 링 크기 | 1040 |
커플링 무게 | 7.1의 파운드. |
커플링 WR | 11파운드-제곱 피트 |
갭 | 0.13 " |
자재 | 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 1 5 / 8 " |
최대 RPM | 4500 RPM |
제품 유형 | 하드웨어 패킷 |
정격 토크 | 2204파운드-인치 |
크기 | 1040 |
무게 | 0.1의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
모델 | 무게 | 커플 링 크기 | 커플링 무게 | 커플링 WR | 갭 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090T20PKT | 0.4의 파운드. | 1090 | 52의 파운드. | 246파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 1090 | ₩ 179,629 | RFQ
|
1110T10PKT | 0.6의 파운드. | 1110 | 118의 파운드. | 923파운드-제곱 피트 | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 2250 RPM | 1110 | ₩ 147,541 | RFQ
|
1070T10PKT | 0.2의 파운드. | 1070 | 22의 파운드. | 62파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 4125 RPM | 1070 | ₩ 60,928 | RFQ
|
1100T10PKT | 0.6의 파운드. | 1100 | 91의 파운드. | 615파운드-제곱 피트 | 0.19 " | 4" | 2440 RPM | 1100 | ₩ 121,874 | |
1080T10PKT | 0.3 파운드 | 1080 | 39의 파운드. | 154파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 3" | 3600 RPM | 1080 | ₩ 83,402 | |
1050T20PKT | 0.3 파운드 | 1050 | 11의 파운드. | 22파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000 RPM | 1050 | ₩ 105,858 | |
1030T20PKT | 0.1의 파운드. | 1030 | 4.9의 파운드. | 6.2파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 RPM | 1030 | ₩ 96,226 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.