TB WOODS 1090T20PKT 하드웨어 패킷, 1090 크기, 최대 3.5인치 보어, 33013lbs.-in. 토크, 4000rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드웨어 패킷 |
커플 링 크기 | 1090 |
커플링 무게 | 52의 파운드. |
커플 링 무게 (Lb.) | 52.0 파운드 |
커플링 WR | 246파운드-제곱 피트 |
갭 | 0.13 " |
자재 | 씰, 개스킷, 하드웨어 |
맥스. 구경 | 3 1 / 2 " |
최대 RPM | 4000 RPM |
제품 유형 | 하드웨어 패킷 |
정격 토크 | 33013파운드-인치 |
크기 | 1090 |
무게 | 0.4의 파운드. |
모델 | 무게 | 커플 링 크기 | 커플링 무게 | 커플링 WR | 갭 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10PKT | 0.6의 파운드. | 1110 | 118의 파운드. | 923파운드-제곱 피트 | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 2250 RPM | 1110 | ₩ 197,456 | RFQ
|
1070T10PKT | 0.2의 파운드. | 1070 | 22의 파운드. | 62파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 4125 RPM | 1070 | ₩ 81,564 | RFQ
|
1100T10PKT | 0.6의 파운드. | 1100 | 91의 파운드. | 615파운드-제곱 피트 | 0.19 " | 4" | 2440 RPM | 1100 | ₩ 122,192 | |
1080T10PKT | 0.3 파운드 | 1080 | 39의 파운드. | 154파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 3" | 3600 RPM | 1080 | ₩ 86,268 | |
1050T20PKT | 0.3 파운드 | 1050 | 11의 파운드. | 22파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000 RPM | 1050 | ₩ 107,240 | |
1030T20PKT | 0.1의 파운드. | 1030 | 4.9의 파운드. | 6.2파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 RPM | 1030 | ₩ 98,252 | |
1030T10PKT | 0.1의 파운드. | 1030 | 5.3의 파운드. | 7.5파운드-제곱 피트 | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 4500 RPM | 1030 | ₩ 104,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.