그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쿠션 클램프 |
하드웨어 재료 | 도금 된 강철 |
높이 | 1.82 " |
재료 삽입 | 열가소성 엘라스토머 |
길이 | 1.62 " |
자재 | 스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션 |
온도. 범위 | -65도 ~ 340도 |
튜브 크기 | 7 / 8 " |
타입 | 고온 |
폭 | 1.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.62 |
선박 길이 (cm) | 3.33 |
선박 폭 (cm) | 4.11 |
HS 코드 | 7326908530 |
모델 | 하드웨어 재료 | 높이 | 자재 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT17PS6 | 316 스테인레스 스틸 | 2.08 " | 스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션 | 3 / 4 " | - | 1.57 " | ₩ 40,600 | |
HT21PS6 | 316 스테인레스 스틸 | 2.34 " | 스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션 | 1" | - | 1.76 " | ₩ 54,617 | |
HT30PS6 | 316 스테인레스 스틸 | 2.86 " | 스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션 | 1.5 " | - | 2.32 " | ₩ 76,072 | |
HT40PS6 | 316 스테인레스 스틸 | 4.17 " | 스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션 | 2.5 " | - | 3.32 " | ₩ 122,867 | |
HT04 | 도금 된 강철 | 0.98 " | 스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션 | - | 1 / 4 " | 0.62 " | ₩ 7,717 | |
HT06 | 도금 된 강철 | 1.13 " | 스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션 | - | 3 / 8 " | 0.82 " | ₩ 7,717 | |
HT08 | 도금 된 강철 | 1.34 " | 스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션 | - | 1 / 2 " | 0.94 " | ₩ 7,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.