플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CUSH-A-NATOR HT40PS6 쿠션 클램프 Ht 2-1/2인치 파이프 316 스테인리스 스틸 | AG3FQA 33KH60

CUSH-A-NATOR HT40PS6 쿠션 클램프 Ht 2-1/2 인치 파이프 316 스테인레스 스틸

재고 있음 있음
항목: AG3FQA 모델: HT40PS6크로스 참조: 33KH60

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 122,867 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목쿠션 클램프
하드웨어 재료316 스테인레스 스틸
높이4.17 "
재료 삽입열가소성 엘라스토머
길이1.62 "
자재스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션
파이프 크기2.5 "
온도. 범위-65도 ~ 340도
타입고온
3.32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)10.59
선박 길이 (cm)8.43
선박 폭 (cm)4.11
HS 코드7326908530

제품 변형

프로덕트모델하드웨어 재료높이자재파이프 크기튜브 크기가격
CUSH-A-NATOR HT17PS6 쿠션 클램프 Ht 3/4인치 파이프 316 스테인리스 스틸 | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 스테인레스 스틸2.08 "스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션3 / 4 "-1.57 "₩ 45,675
CUSH-A-NATOR HT21PS6 쿠션 클램프 Ht 1인치 파이프 316 스테인리스 스틸 | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 스테인레스 스틸2.34 "스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션1"-1.76 "₩ 54,617
CUSH-A-NATOR HT30PS6 쿠션 클램프 Ht 1-1/2인치 파이프 316 스테인리스 스틸 | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 스테인레스 스틸2.86 "스테인리스 스틸 316 클램프, 고온 TPE 쿠션1.5 "-2.32 "₩ 76,072
CUSH-A-NATOR HT04 쿠션 클램프 Ht 1/4인치 튜브 스틸 | AG3GBA 33KG55 HT04도금 된 강철0.98 "스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션-1 / 4 "0.62 "₩ 8,505
CUSH-A-NATOR HT06 쿠션 클램프 Ht 3/8인치 튜브 스틸 | AG3GBB 33KG56 HT06도금 된 강철1.13 "스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션-3 / 8 "0.82 "₩ 8,505
CUSH-A-NATOR HT08 쿠션 클램프 Ht 1/2인치 튜브 스틸 | AG3GBC 33KG57 HT08도금 된 강철1.34 "스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션-1 / 2 "0.94 "₩ 8,505
CUSH-A-NATOR HT10 쿠션 클램프 Ht 5/8인치 튜브 스틸 | AG3GBD 33KG58 HT10도금 된 강철1.54 "스틸 클램프, 고온 TPE 쿠션-5 / 8 "1.06 "₩ 8,820

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CUSH-A-NATOR HT40PS6 쿠션 클램프 Ht 2-1/2 인치 파이프 316 스테인레스 스틸
₩ 122,867 /단위