항목 | 하나의 모듈 LED 메시지 디스플레이 |
내각 재질 | 알류미늄 |
문자 높이 | 4 인치 및 8-1 / 2 인치 |
디스플레이 높이 | 10 " |
디스플레이 너비 | 28 " |
설치 | 별도로 판매 |
얼굴 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 5.5 " |
전체 높이 | 13 " |
전체 폭 | 31 " |
서비스 접근 위치 | 설치를위한 힌지 형 페이스 액세스 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9405600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
108763 | XNUMX 개 모듈 LED 메시지 디스플레이 | 85 " | ₩ 22,389,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.