HONEYWELL 시뮬레이션 롤러 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 깊이: 0.4 " , 키: 0.63 " , 하우징 재질: PCT 폴리 에스터 열가소성 , 장착 치수: 0.41 x 0.87 "센터 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 터미널 유형: 빠른 연결 , 액추에이터 유형: 시뮬레이션 된 롤러 레버
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 릴리즈 포스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1S17D8-263 | 125 VAC | 1.29 " | 0.1 | 0.03 " | 0.11 " | 3.17 온스 | 0.075 " | 0.31 온스 | ₩ 13,562 | |
B | V7-5F17D8-289 | 250 VAC | 1.15 " | 3A | 0.029 " | 0.125 " | 0.3 온스 | 0.069 " | - | ₩ 15,715 | |
C | V7-3E19E9-263 | 250 VAC | 0.97 " | 10 | 0.03 " | 0.101 " | 33gf 이하 | 0.075 " | 2gf 이하 | ₩ 12,985 | |
D | V7-6C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15 | 0.065 " | 0.09 " | 8 온스 | 0.08 " | 2.00 온스 | ₩ 10,115 | |
E | V7-1B17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 3A | 0.03 " | 0.11 " | 3.17 온스 | 0.06 " | 0.31 온스 | ₩ 10,622 | |
F | V7-1C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15 | 0.024 " | 0.11 " | 3.2 온스 | 0.061 " | 0.31 온스 | ₩ 9,310 | |
G | V7-7B19D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 11 | 0.032 " | 0.114 " | 5 온스 | 0.064 " | 0.494 온스 | ₩ 12,600 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 및 출구 본체
- 전동식 버터 플라이 밸브
- 클린 룸 제품
- 계단 장치 액세서리
- 빈 선반 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 지게차 및 지게차 부착물
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 접지 오류 보호
- 스테이플
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 7.5V
- ANVIL 터커 커넥터
- SPEARS VALVES 기어 오퍼레이터가 있는 폴리프로필렌 버터플라이 밸브, Buna-N
- EATON E2L 유형 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- VESTIL SWA 시리즈 디지털 스트레치 랩 저울
- LEGRIS 체크 밸브
- ALLEGRO SAFETY AC 에어백, 8인치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- TRI-ARC 강철 교차 교량, 톱니 모양 트레드
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 단일 스레드 청동 웜 기어