플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL V7-3E19E9-263 미니 스위치 10a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TQH 24A291

HONEYWELL V7-3E19E9-263 미니 스위치 10a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버

재고 있음 있음
항목: AB7TQH Model: V7-3E19E9-263교차 참조: 24A291

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 13,265 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목프리미엄 소형 스냅 스위치
액추에이터 길이0.97 "
연락처 양식SPDT
현재 평가10
깊이0.4 "
차동 여행0.03 "
높이0.63 "
주택 자재PCT 폴리 에스터 열가소성
길이1.14 "
맥스. 여행 전0.101 "
장착 치수0.41 x 0.87 "센터
운영력33gf 이하
작동 온도 범위-40도 ~ 180도 F
여행0.075 "
릴리즈 포스2gf 이하
터미널 유형빠른 연결
액추에이터 유형시뮬레이션 된 롤러 레버
정격 전압250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)11.94
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델정격 전압액추에이터 길이현재 평가차동 여행맥스. 여행 전운영력여행릴리즈 포스가격
HONEYWELL V7-1B17D8-263 미니 스위치 3a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 온스0.06 "0.31 온스₩ 11,200
HONEYWELL V7-1C17D8-263 미니 스위치 15a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "150.024 "0.11 "3.2 온스0.061 "0.31 온스₩ 10,255
HONEYWELL V7-1S17D8-263 미니 스위치 0.1a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.10.03 "0.11 "3.17 온스0.075 "0.31 온스₩ 14,927
HONEYWELL V7-5F17D8-289 미니 스위치 3a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 온스0.069 "-₩ 17,290
HONEYWELL V7-6C17D8-263 미니 스위치 15a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "150.065 "0.09 "8 온스0.08 "2.00 온스₩ 11,305
HONEYWELL V7-7B19D8-263 미니 스위치 11a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버 | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "110.032 "0.114 "5 온스0.064 "0.494 온스₩ 12,600

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL V7-3E19E9-263 미니 스위치 10a Spdt 시뮬레이션 롤러 레버
₩ 13,265 /단위