그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40도 140도까지 NS |
깊이 | 2 1 / 4 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6 3 / 8 " |
포함 사항 | 회전 방지 브래킷 |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7.9VA |
전력 정격 | 8 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9208-gga-3.pdf |
회전 | CW 또는 CCW |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90도 |
타이밍 (초) | 150 초. |
토크 | 70인치 파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
함께 사용 | 댐퍼 및 밸브 |
전압 | 24 AC / DC |
정격 전압 | 24V AC / DC |
폭 | 3 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | MX |
A. 예, 토크를 유지하고 정전 중에도 댐퍼를 제어하여 안전한 작동을 보장하는 기계식 스프링 리턴 시스템이 장착되어 있습니다.
A. 올바른 비례 액추에이터를 선택하려면 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.
A. 개루프 제어에는 시스템의 실제 상태에 대한 피드백을 받지 않고 액추에이터에 제어 신호를 보내는 것이 포함됩니다. 반면에 폐쇄 루프(피드백) 제어는 센서의 정보를 통합하여 액추에이터의 출력을 실시간으로 조정합니다.
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 타이밍 (초) | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4 " | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70파운드 | 3.88 " | ₩ 504,997 | ||
M9208-GGC-3 | 140 F | 2-1 / 4 " | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70파운드 | 3.88 " | ₩ 588,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.