그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 140 F |
깊이 | 2-1 / 4 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 6.375 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 7.9 VA |
전력 정격 | 8 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9208-gga-3.pdf |
Honeywell Motors 대체 | MS7505A2130 |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 150 |
토크 | 70파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
UPC | 066201114564 |
전압 | 24 AC / DC |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 1.96 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 타이밍 (초) | 토크 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4 " | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70파운드 | 3.88 " | ₩ 504,997 | ||
M9208-GGA-3 | -40도 140도까지 NS | 2 1 / 4 " | 6 3 / 8 " | 7.9VA | 150 초. | 70인치 파운드 | 3 7 / 8 " | ₩ 480,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.