T&S B-2338 사전 헹굼 어셈블리 1.42 Gpm 12인치 스파우트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사전 린스 어셈블리 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1 / 2 "NPT |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 그네 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 스프레이 |
유량 | 1.42gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 1 |
교체 용 카트리지 | 012443-40, 012442-40 |
주둥이 길이 | 12 " |
밸브 타입 | 스프링 체크가있는 Eterna |
선박 중량 (kg) | 6.71 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 항목 | 설치 | 핸들 수 | 구멍 수 | 교체 용 카트리지 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0113-B | 1/2 "NPSM | 사전 린스 어셈블리 | 갑판 | 2 | 1 | 005959-40, 005960-40 | 영원한 | ₩ 1,001,752 | ||
B-0133-B | 1/2 "NPSM | 사전 린스 어셈블리 | 벽 | 2 | 2 | 012443-40, 012442-40 | 스프링 체크가있는 Eterna | ₩ 1,084,352 | ||
B-0950 | 1 / 2 "NPT | 사전 헹굼 스프레이 장치 | - | - | - | - | - | ₩ 367,307 | ||
B-2250-B | 3 / 8 "NPT | 사전 린스 어셈블리 | - | 1 | - | - | - | ₩ 562,065 | ||
002824-40 | - | 사전 린스 어셈블리 | - | - | - | - | - | ₩ 587,720 | ||
002840-40CV | - | 사전 린스 어셈블리 | - | - | - | - | - | ₩ 1,234,520 | ||
5PR-1S00 | - | 사전 린스 어셈블리 | - | - | - | - | - | ₩ 1,029,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.