BUSSMANN CUBEFuse CF 분기 회로 시간 지연 퓨즈, UL 클래스, 표시
필터
AC 전압 등급 : 600V , 색상: 검정 , 연결 타입: 블레이드 엔드 , DC 전압 정격: 300V , 요소: 이중의 , 퓨즈 블록 시리즈의 경우: TCFH , 퓨즈 블록 설계: 비거부 , 퓨즈 크기/그룹: 클래스 CF , 퓨즈 유형: 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 , 키: 29mm , 표시/비표시: 표시 , 제조사 시리즈: TCF , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 스타일: DIN , 포장: 대부분 , 거절/불거부: 비 거부 , 응답 시간: 10초 500%에서 , 속도: 시간 지연 , 종료 유형: 방사형 블레이드 플러그인 , 시각적 표시: 표시 , 전압(AC): 600 VAC , 전압 정격: 600VAC / 300VDC
스타일 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 인터럽트 등급 | 길이 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCF35 | - | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | 300kA | 54mm | 25mm | - | 35 | ₩ 187,021 | |
B | TCF70 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 509,862 | |
B | TCF80 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 621,145 | |
B | TCF90 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 639,870 | |
C | TCF100 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 654,010 | |
D | TCF6 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 154,175 | |
D | TCF10 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 201,652 | |
E | TCF15 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 177,957 | |
E | TCF17-1 / 2 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 182,087 | |
D | TCF25 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 210,787 | |
D | TCF30 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 191,152 | |
D | TCF20 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 157,937 | |
F | TCF60 | 2AAP3 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ₩ 286,335 | |
G | TCF40 | 2AAP3 | 유리 충전 PES | 플러그인 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 2 1 / 8 " | 1" | 클래스 CF | 40 | ₩ 256,462 | |
B | TCF50 | 2AAP3 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ₩ 298,847 | |
B | TCF45 | 2AAP3 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ₩ 342,072 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 큐브 트럭
- 테이블 번호 및 카드 소지자
- 전동 드라이버
- 동기식 구동 기어 벨트
- 스트럿 채널 액세서리
- 가방 및 가방 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- 폐기물 처리기
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 외부 페인트 및 얼룩
- COUNCIL TOOL 크로스 핀 해머
- BRADLEY 지지 튜브 개스킷
- ZSI-FOSTER 베타 스무디 용접 마운트 어셈블리
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 5미크론
- HOFFMAN 유형 4X 유리 섬유 분리 인클로저
- EATON 확실한 용도의 접촉기, XNUMX극
- KERN AND SOHN ABT-NM 시리즈 분석 저울
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5954 시리즈
- TSUBAKI PBUS 시리즈 캠 클러치
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기