그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 플러그인 |
클래스 | J |
깊이 | 1.125 " |
지름 | 해당 사항 없음 |
요소 | 이중의 |
퓨즈 앰프 | 45 |
퓨즈 홀더 코드 | 2AAP3 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA |
길이 | 2.125 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
UPC | 051712615068 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 인터럽트 등급 | 길이 | 폭 | 클래스 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF10 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 201,652 | ||
TCF6 | 2AAP2 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ₩ 154,175 | ||
TCF60 | 2AAP3 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ₩ 286,335 | ||
TCF70 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 509,862 | ||
TCF80 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 621,145 | ||
TCF90 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 639,870 | ||
TCF100 | 2AAP1 | 플라스틱 | 플러그인 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 3" | 1" | J | - | ₩ 654,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.