KERN AND SOHN ABT-NM 시리즈 분석 저울
스타일 | 모델 | 셋팅 시간 | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 입력 전압 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABT 320-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 356 X 337 mm | 337 mm | 356 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0003g | 0.01g | ₩ 4,690,636 | |
B | ABT 220-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 345 X 330 mm | 330 mm | 345 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0002g | 0.01g | ₩ 4,149,409 | |
C | ABT 120-4NM | 4 초. | 0.001g | 217 X 356 X 338 mm | 338 mm | 356 mm | 220 ~ 240V AC | +/- 0.0002g | 0.01g | ₩ 3,427,772 | |
D | ABT 100-5NM | 10 초. | 0.001g | 217 X 356 X 338 mm | 338 mm | 356 mm | 110 ~ 230V AC | +/- 0.00015g | - | ₩ 4,510,227 | |
E | ABT 120-5DNM | 10, 4초 | 0.001개, 0.001g | 215 X 340 X 335 mm | 335 mm | 340 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.00005, 0.0002g | 0.001g | ₩ 4,600,431 | |
F | ABT 220-5DNM | 10, 4초 | 0.001개, 0.001g | 215 X 340 X 335 mm | 335 mm | 340 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.0001, 0.0002g | 0.001g | ₩ 4,780,840 |
ABT-NM 시리즈 분석 저울
Kern & Sohn ABT-NM 시리즈 분석 저울은 물체의 질량을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 0.1초 이내에 최대 4밀리그램의 가독성으로 정확한 측정을 보장하는 단일 셀 고급 기술이 특징입니다. 이 장치에는 쉬운 작동을 위한 디지털 디스플레이 및 제어 버튼을 포함하여 직관적인 사용자 인터페이스가 장착되어 있습니다. 여기에는 온도 변동 시 자동 내부 조정, 계량 중인 항목에 빠르게 접근할 수 있도록 XNUMX개의 슬라이딩 도어가 있는 대형 유리 드래프트 쉴드와 같은 추가 기능이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커피 디켄터 Airpots 및 Urns
- 보안 씰
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 스프링클러 헤드 트리머
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 싱크대/급수대
- 용접 테이블 및 액세서리
- 호스 클램프
- 에어필터
- 지붕이기
- OSG VC-23 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- YANKEE 435L 시리즈 척킹 리머
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 블로우 튜브 글 랜드
- TB WOODS QT 파워 체인 벨트 스프로킷
- APOLLO VALVES 4ALF 시리즈, 역류 방지 수리 키트
- SPEARS VALVES CPVC 통합 작동식 공압 다이어프램 밸브, 플랜지, FKM O-링
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12포인트 플렉스 소켓
- SHEPHERD CASTER 스템 캐스터
- KESON 분필 라인 릴
- MCR SAFETY 어깨 분할 가죽 손바닥 작업 장갑 선택